●※画像はイメージです。

MY-V420430S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805565 MY-V420430S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805565

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)2000 光源色電球色 定格消費電力(W)13.1 注文コード18805565 品番MY-V420430S/LAHTN
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など123種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様プルSW付 一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 質量(kg)1 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)13.1 色温度(K)3000 光源色電球色 形名【旧型品組合せ】MY-V420330S/L AHTN 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1910 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする