※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マックスドリルミディアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18807854 品番PF505 062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はドリル径など136種類から選べます 他の種類を見る

TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。

全長(mm)87 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 寸法L(mm)87 刃長(mm)47 寸法d(mm)7 刃径(Φmm)6.2 寸法D(mm)6.2 寸法l(mm)47 コーティングTiAlNHH ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする