用途屋内用
仕様プルSW付 高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU47047D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)41.6
本体質量(kg)1.1
参考/旧型式MY-V470172S/D AHTN
色温度(K)6500
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付
光源色昼光色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)5520
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵