RS100-2C34TQ スプロケット RS100-2C 椿本チエイン 18809246

スプロケット RS100-2C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数34材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様注文コード18809246品番RS100-2C34TQ
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
外径(Do)(Φmm)362ピッチ径(Dp)(Φmm)344.1ハブ径DH(mm)137吊下げ穴径A(Φmm)35吊下げ穴P.C.D.(mm)245下穴径d(Φmm)33ハブ長さL(mm)110種類スプロケットスプロケット形状C形歯数34歯幅(mm)17.6軸穴径(Φmm)~95軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS100材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様概略質量(kg)40.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする