曜日別特売
MY-L440400/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813265

●※画像はイメージです。

MY-L440400/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813265
MY-L440400/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18813265

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼光色注文コード18813265品番MY-L440400/DAHTN
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
屋内用
仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44040D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8本体質量(kg)0.6色温度(K)6500製品形状トラフタイプ光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3870ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする