口径60mmと比較して120%以上の集光力を持つ口径66mmの対物レンズを採用。
さらにXDレンズ(eXtra low Dispersion lens)を採用することにいより
色収差(色の滲み)を極限まで抑えたひときわ高い光学性能を発揮します。
また、60mmクラスのスコープと比較しても全長で10mm程度しか変わらないコンパクト設計
重さも約1kgと扱いやすく機動力に優れたスコープとなっています。
自然観察を本格的に楽しむ方から、バードウォッチング入門の方まで
幅広いユーザーに対応した高基準のスタンダードモデルです。