PROMINAR500mmF5.6FLマスターレンズキット テレフォトレンズ マスターレンズキット 興和オプトロニクス 18815895

テレフォトレンズ マスターレンズキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18815895 品番PROMINAR500mmF5.6FLマスターレンズキット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000

高画質を実現するフローライトクリスタル搭載「PROMINAR」調望遠レンズ。
マニュアルフォーカスの使いやすさを追求、デュアルフォーカス。
機動力に優れた軽量、コンパクト設計。
1本で350mm、500mm、850mm3種類の終点距離を使い分ける。
複数メーカーのカメラを使いこなすマウント交換方式。2つの顔を持つ新発想レンズ。
高性能スポッティングスコープとして使用領域が拡大する。
ビデオ雲台にそのまま取り付けられる三脚台座。
防塵・防滴構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする