PC-KJ30 PCキャッチャー壁面用 日晴金属 18817235

PCキャッチャー壁面用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18817235 品番PC-KJ30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アームの水平調整ができます。フリーで取付できます。

寸法W(mm)400〜800 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 用途パッケージエアコン壁掛け用 質量(kg)11.5 寸法D(mm)250〜385 仕上溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18817235
2020-10-10
用途:
エアコン入れ替え時に
ELEMENTS 様

発送まで1週間位かかりましたが、想定の範囲内でしたのでオッケーです。使う日時と発送までの時間を計算して頼めば大丈夫です。商品は丈夫そうで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする