曜日別特売
MY-H450430/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817359

●※画像はイメージです。

MY-H450430/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817359
MY-H450430/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18817359

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18817359品番MY-H450430/DAHZ
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
屋内用
仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45043D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板/白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色形名【旧型品組合せ】MY-H450330/D AHZ光束(Lm)4890明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4890調光の可否ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする