クーラーキャッチャー二段置き用/平地置き用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード18817524 品番C-WJ-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

はさみ込み・枠組み2WAY方式。エコキュート対応。

寸法W(mm)400〜800 使用荷重(kg)80 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 用途二段平地高置 アイボリー 寸法D(mm)200〜380 仕上粉体塗装(ポリエステル系) 傾斜角度(°)0〜30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18817524 C-WJ-LL 12550225 C-WJ-LLH 画像準備中 クーラーキャッチャー 日晴金属 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする