※使用例
モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
強化液(中性)消火器 ハイパーミストN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18817663
品番
NF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器
粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤
キズやサビを防ぐ超硬質塗装
フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類
薬剤/強化液(中性)
放射時間
約35秒
種別
蓄圧式
放射距離
6〜8m
仕様
リサイクルシール付、消火能力単位/A-2・B-2・C
トラスコ品番
773-0551
質量(kg)
約6.2
高さ(mm)
530
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
内容量(L)
3(中性強化液)
型式承認番号
消第27〜4号
注意
※消火器の引取りは行っておりません。