オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
リングロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18817977
品番
11094
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)
13
厚さ(mm)
10
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.13
トラスコ品番
835-8353
材質
ステンレスワイヤー
寸法A(mm)
10
外径(Φmm)
76
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法T(mm)
25