オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
リングロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18817986
品番
11095
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)
13
厚さ(mm)
10
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.2
トラスコ品番
835-8354
材質
ステンレスワイヤー
寸法A(mm)
10
外径(Φmm)
76
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法T(mm)
25