オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ラフタフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18818004
品番
30326
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法T(mm)
29
外径D(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
835-8356
線径(Φmm)
0.15
材質
ステンレスワイヤー
寸法L(mm)
43
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000