30338 ラフタフ オズボーン 18818065 30338 ラフタフ オズボーン 18818065 30338 ラフタフ オズボーン 18818065

ラフタフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18818065 品番 30338
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
寸法T(mm)29 外径D(Φmm)30 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番835-8362 線径(Φmm)0.15 材質ステンレスワイヤー 寸法L(mm)43 最大回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする