用途屋内用
仕様プルSW付 省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45040L AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)26.3
色温度(K)3000
光源色電球色
形名【旧型品組合せ】MY-H450300S/L AHTN
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4690
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵