街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)28Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18819002 品番LDTS28L-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。
サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。
耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。
使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。
電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。

仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20〜40 電源LEK-320016A01M(別売) 定格消費電力(W)28 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)3400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.488 エネルギー消費効率(Lm/W)121.4(LEK-320016A01M使用時) 寸法(外径×高さ)(mm)66×175
注意
※下面開放器具(上向き点灯形)で使用する場合は防水パッキンが必要です。
※水平点灯形器具で使用する場合は防振パッキンが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18819002 LDTS28L-G 06165227 LDTS28L-G/2 画像準備中 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする