関西ペイント
関西ペイントの 自動車用鈑金
関西ペイントの 自動車用パテ
JUSTウレタンプラサフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
18819508
品番
327-740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度
プラサフ仕様/13〜18秒、スプレーパテ仕様/20〜60秒(I.H.S 20℃)
膜厚(μm)
プラサフ仕様/50〜60、スプレーパテ仕様/100〜150
研磨可能時間(分)
研磨可能(20℃)1.5時間以上
指触乾燥時間(分)
指触乾燥(20℃)5分
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
上塗塗装可能時間
上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃
硬化剤比率
ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20〜40、スプレーパテ仕様/5〜20
可使時間(時間)
1以内(20℃)
注意
※硬化剤は付属しておりません。