粘度プラサフ仕様/13〜18秒、スプレーパテ仕様/20〜60秒(I.H.S 20℃)
膜厚(μm)プラサフ仕様/50〜60、スプレーパテ仕様/100〜150
研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上
指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃
硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20〜40、スプレーパテ仕様/5〜20
可使時間(時間)1以内(20℃)