SUウレタンプラサフ2 エコ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード18819526 品番478-760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。
劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。

硬化剤比率
(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20〜40(I.H.S粘度 11〜20S/20℃)
(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0〜10
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級V 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18819526
2022-06-12
用途:
塗装作業時
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

行きつけの塗料店よりの売価が安かった.
いつ来るか分からないか、決まった日を取るかで、毎回思慮する一品です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする