成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド
色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)
指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2
危険等級V
色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分
硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10〜40(30%標準)I.H.S粘度:30〜11秒/20℃
可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1
危険物の性状非水溶性