- カップブラシ ステンレス モノタロウ 18819998 - カップブラシ ステンレス モノタロウ 18819998 - カップブラシ ステンレス モノタロウ 18819998 - カップブラシ ステンレス モノタロウ 18819998 - カップブラシ ステンレス モノタロウ 18819998

カップブラシ ステンレス

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 18819998 品番 -
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質SUS304 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 質量(kg)0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ワイヤー径(Φmm)0.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業開始前に一分間以上、ブラシを取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※研削粉に注意にして下さい。
※過大な圧力を避けてください。
※錆やバランスなどの異常に気付いたら直ちに作業を中止して下さい。
※ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン等引火、爆発のおそれのある場所では絶対に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
鉄骨階段の塗装はがし
教育・研究機関

ステンレスワイヤーの抜けが多く体に飛んで来るので危険を感じました。
ワイヤーをもう少し太くすると改善出来るかもしれませんが、価格が安いので致し方ないのかと思います。

2025-07-24
用途:
コンクリート際の除草

ディスクグラインダに付けてコンクリートの狭隘部の除草に使いました。
手持ちの道具だと手間と時間がかかりますが、電気でやるので一発で除草ができます。
耐久性もあるようで、特に不調になることはありませんでした。

2025-05-15
用途:
バリ取り
有限会社岩渕製作所 様

ドリル加工の裏側で面取り工具が使えない箇所のバリ取りに使っている。スチールタイプより綺麗にバリ取り出来る気がする

対象商品:
06790585
2023-08-05
用途:
ステンレス溶接スラグ・スケール除去

ステンレス製架台を溶接棒で溶接した際のスラグとスケールの除去で使用しました。安いので耐久性が心配でしたが、とりあえずDIYで30分ほど使用する分には問題ないです。やっぱり手でやるよりもグラインダーのカップブラシで一気にやるのが楽でよいです。以前鉄のカップブラシを使って後日錆びだらけになったのもいい思い出です。

対象商品:
06790585
2022-03-25
用途:
サビ落としに
サービス業

サンダーに取り付けて鉄系のサビの荒落としに使用しました、ブラシはステンなので結構使い良いです、後は使い様にもよりますがどの位長持ちするかです。

対象商品:
06790585
2022-03-16
用途:
ステンの鋼材を溶接した箇所の研磨

低価格でステン用のカップブラシを購入できて嬉しいです。
次回も購入予定です。

対象商品:
18819998
2021-08-22
用途:
サビ落とし
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用して割安で購入できました。有名メーカー品と遜色なく使用できています。

対象商品:
06790585
2021-02-27
用途:
道具類の手入れでの錆の研磨
杉本自動車整備工場 様

今回はハンドウインチのレバ−部の錆研磨に使用綺麗に仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする