ヒネリカップブラシ

(156件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 18820007 品番 -
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。

材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 用途スチール用 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業開始前に一分間以上、ブラシを取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※研削粉に注意にして下さい。
※過大な圧力を避けてください。
※錆やバランスなどの異常に気付いたら直ちに作業を中止して下さい。
※ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン等引火、爆発のおそれのある場所では絶対に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 156
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
溶接仕上げ

多少鋼線の飛びが多いですが値段を考えれば妥当でしょう

2025-04-28
用途:
ケレン作業

購入2回目ですが、針金が飛ばない、耐久制が良い,芯ブレしない等満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
09151895
2025-07-19
用途:
塗装剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

大変よく剥がれました。
良く剥がれるので力を掛け過ぎると粗地まで削れてしまうほど強力な威力があります。

2025-03-06
用途:
機械のメンテナンス
松永鉄工株式会社 様

1持ちがよい
2キャンペーン価格で、安価でした
3ブラシが少なくなっても、あまり飛散しない

2024-11-15
用途:
塗装前のケレン作業

危険を感じるような振動が発生する事は少なく、鋼線の飛散も少なく、割と安心して使用できます。消耗品なので何回かリピート購入していますが、特に品質のバラツキを感じる事もありません。概ね満足です。

1人が参考にしています
2024-12-25
用途:
溶接後の掃除に
製造業

この価格で耐久性と使い勝手は他社の製品と何ら変わりないのでリピートしています。現在2個目を使用していますがブレや抜けはありませんでした。

2024-09-14
用途:
塗装面の錆や塗装剥がし。
農・林・水産業

塗装面の錆や塗装剥がしとして購入しました。ワイヤーの強さも十分で、消耗品なのでコスパに優れたモノタロウブランドはリピート確定です。

2024-08-07
用途:
ケレン
卸売・小売業

ケレンに使用しましたが、非常に丈夫で扱いやすく使いやすいです。耐久性もあり長く使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
3人が参考にしています
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする