アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ビーカー/計量カップ/コップ
アラムPFAビーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18821897
品番
242902
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。
材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
容量(mL)
30
材質
PFA
高さ(mm)
57
口径(Φmm)
42.5
胴径(Φmm)
38