アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ビーカー/計量カップ/コップ
アラム手付PFAビーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18821958
品番
244801
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アラムPFAビーカーの大容量タイプ1L、2Lに取っ手を付け、扱いやすくしました。
容量(L)
1
材質
PFA
高さ(mm)
162
口径(Φmm)
126
胴径(Φmm)
(中央部)107