アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ビーカー/計量カップ/コップ
アラム手付PFAビーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18821967
品番
244802
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥40,568
販売価格(税別)
¥
36,880
バスケットに入れる
アラムPFAビーカーの大容量タイプ1L、2Lに取っ手を付け、扱いやすくしました。
容量(L)
2
材質
PFA
高さ(mm)
200.5
口径(Φmm)
160
胴径(Φmm)
(中央部)143