電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18822257 品番BL-100U-03
参考基準価格(税別)¥53,560 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。
面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。

種別大風量形PAPR/半面体 用途ナノマテリアル取扱い 付属品充電池、充電器 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 質量(g)397以下(バッテリー含む)、222(マスク本体) 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP12号 公称稼動時間(時間)約9 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 充電可能回数約300 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約10〜18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18822257
2023-03-31
用途:
果樹庭木への薬剤散布
その他業種

呼吸連動の感度がすばらしい。
大風量なので深呼吸しても疲れませんでした。
基本単身での作業なので伝声機能は不必要なのと、マスクに加えて面もかぶるので少しでも本体の重量が軽い方が良いなと思い、ベーシックモデルであるBL-100U-03に決めました。
フィルターに関しての要望があるのですが、出来れば粒子捕集に加えて活性炭などによる脱臭性能を加えたモノも発売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする