電源は、AC100VまたはDC10〜30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。
漏水警報及び断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。
検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。
漏水検知及び断線検知それぞれ独立して、警報出力接点 (無電圧c接点) が付いています。
リード線式センサー (Z-AD-RS・Z-AD-FH) か、電極式ポイントセンサー (AD-PA-R) のどちらかを選択して、接続運用ができます。
リード線式センサー (Z-AD-RS・Z-AD-FH) は、最長 (総延長) で100mまでの、監視エリアに応じて10m刻みで選択できます。