材質樹脂
質量(g)約1200
消費電力(W)4
配線接続端子式(セルフアップ)
入力センサー入力:5回路、漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)
使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露なきこと)
抵抗受付/5KΩ以下 漏水検知(感度ボリューム中点時)、30KΩ以上 断線検知
接点方式無電圧リレー接点(c接点)
応答速度受付/1秒以上
付加機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能
設置場所屋内:壁掛け式
表示灯【電源表示灯(緑色)】電源ON時:点灯、【漏水表示灯(赤色)】漏水検知時:点灯/保持動作時:点滅、【断線表示灯(黄色)】断線検知時:点灯/保持動作時:点滅
警報音・音量漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)、無音〜75dB/m
接点容量【漏水総合出力・断線総合出力】AC125V・2A /DC30V・2A、【漏水個別出力】AC/DC30V・1A
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
動作接点入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)