ステンレスポスト ファミール 671-K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18829082 品番671-K
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリーズファミールシリーズ 付属品カールプラグ、ネジ タイプ内掛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×470 仕上ヘアーライン 機能ダイヤル錠、扉ストッパー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする