ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
ステンレスポスト ファミール 610
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18829098
品番
610
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型サイズ)
前入れ後取出し
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×190
対応
スタンド:645
仕上
ヘアーライン
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません