ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
ステンレスポスト ファミール 610
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18829107
品番
610-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型サイズ)
前入れ後取出し
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×190
対応
スタンド:645
仕上
ヘアーライン
機能
ダイヤル錠、扉ストッパー
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18829107
610-K
32581105
610-K
ステンレスポスト ファミール 610
ハッピー金属
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました