ステンレスポスト ファミール 682

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18829143 品番682-K
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し

シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ前出し タイプ外掛・スタンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×380 対応スタンド:642、643、648 仕上ヘアーライン 機能シリンダー錠

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18829134
2023-01-27
用途:
お客様用商品として
株式会社古谷ホーム 様 (建設業・工事業)

とても大きいので、回覧板も十分入り、雨にも 濡れずに たいへん 好評です。
デザインも シンプルで とても 満足しています。
リフォームに使いましたが、新築にも ぴったりです。
収納力が 違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする