ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
ステンレスポスト ファミール 685
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18829152
品番
685
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ前出し
タイプ
外掛(スタンドでは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×180×350
仕上
ヘアーライン
機能
扉キャッチ付、南京錠取付可能
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません