絹はいいぞぉ!! 先丸 4足組

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4足) 注文コード18830482 品番160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

絹はタンパク質を主成分とし、18種類のアミノ酸を含む健康的な素材です。
自然素材のシルクと綿との交織で、冬は温かく、夏は涼しく、季節の変わりめは程良い履心地で、オールシーズン快適です。
吸汗性・発散性・保温性に優れ、ポリウレタン使用と土踏まずサポート加工で、足にピッタリフィットします。

杢カラーアソート 材質絹、綿、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)24〜27 指タイプ先丸 入数4足 機能吸汗性、発散性、保温性 かかとからの長さ(cm)26 丈区分レギュラー
注意
※杢カラーは杢調の色混アソートになります(色は選べません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
毎日
飲食業

5本指と先丸と履き比べています。夫は先丸の方がいいみたいです。

対象商品:
18830473
2021-04-11
用途:
普段履き(オンオフ)
その他業種

同じシリーズの厚手の5本指靴下を先日購入し、とてもよかったのでこちらを購入。
冬でも足が蒸れやすいですが、こちらにしたらさらっとして蒸れにくくなりました。
五本指に比べて履きやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
18830482
2021-07-18
用途:
室内作業
その他業種

コスパ最高です、履き午後値もいいし耐久性もアパレルの組ソックスにはもどれませ

対象商品:
18830482
2020-11-05
用途:
商品補充時(安全靴に使用 )
サービス業

安全靴はさすがに蒸れますので1日履いた靴下は臭います。が、これは、臭いませんでした!
絹だからですか?驚きです。リピートしたいです。

対象商品:
18830482
2020-07-07
用途:
長靴、バイクシューズを履くとき
自動車・二輪車・自転車関連業

驚きのコストパフォーマンス。巷で売られている3足980円の靴下とは生地のクオリティーが違います。ほどよい吸汗性が快適です。ただ、ふくらはぎが太い私には口のゴムの締め付けがキツいのが残念です。折り返して履いています。

1人が参考にしています
2020-03-02
用途:
通勤靴、作業安全靴
ポーラ化粧品 YOU営業所 様 (サービス業)

本日初めて着用しました。サラッとした感触は良好。締め付け具合も程よく良好。蒸れもあまり感じなく良好。ただ残念なのは4足中2足はつま先の糸が3本から4本束で5cm位、飛び出て輪になっていました。途中で縫製ができていなく薄くなっています。不良品排除の検品をしっかりお願いします。良製品と思いますが残念です。

対象商品:
18830498
2020-04-02
用途:
作業ではなく普段使い
農・林・水産業

足首側の内側ほつれあり。つま先縫い合わせ部分イビツナかたちで縫製されている。安いけど「絹はいいぞぉ」とは言えない。もう買わない

対象商品:
18830473
2019-11-24
用途:
普段履き、農作業

絹で想像する薄くて滑らかではなく、どちらかと言えばザクっとした感じの生地です。
履いてみれば問題は無く、足首のゴム編みが高齢の私には少しきついです。
なんだかんだと言いながら愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする