絹はいいぞぉ!! 5本指 4足組

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4足) 注文コード18830552 品番165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

絹はタンパク質を主成分とし、18種類のアミノ酸を含む健康的な素材です。
自然素材のシルクと綿との交織で、冬は温かく、夏は涼しく、季節の変わりめは程良い履心地で、オールシーズン快適です。
吸汗性・発散性・保温性に優れ、ポリウレタン使用と土踏まずサポート加工で、足にピッタリフィットします。

材質絹、綿、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)24〜27 指タイプ5本指 入数4足 機能吸汗性、発散性、保温性 丈区分レギュラー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18830552 165 51509108 165-3 絹はいいぞぉ!! 5本指 3足組 天牛(富士手袋工業) 絹はいいぞぉ!! 5本指 3足組 天牛(富士手袋工業) 1袋(3足) 839
欠品中
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
毎日
飲食業

女性でも、このサイズで履き心地よく着用できています。

対象商品:
18830568
2024-08-20
用途:
外反母趾となり、指のケア
卸売・小売業

今迄、丸形のソックスのみ履いていたが、外反母趾となり、親指が人差し指に乗っかる様になり、指同士の保護を兼ね、5本指の物を同メーカーから複数種類買って試しているが、5本足は思いのほか非常に良い。只、この絹はいいぞは混紡であり、絹の感触はというと、余り感じられないというのが、正直な感想だが、コスパ上文句は言えない。同メーカーの5本指で別の物が履き心地が良い為、今後リピートする。

対象商品:
18830543
2023-10-16
用途:
山仕事
教育・研究機関

さらっとした履き心地と適度なフィット感で気持ちいいです。

対象商品:
18830543
2023-08-15
用途:
農作業全般。
農・林・水産業

この靴下、一旦はいたら、もう、他の靴下履けません。

対象商品:
18830568
2023-08-03
用途:
スポーツ、家庭菜園
サービス業

サラサラで快適です。指先が蒸れず冬場も冷たくならないと
思います。

対象商品:
18830568
2023-04-14
用途:
通常時や作業時に

キャッチフレーズ通り、「絹はいいぞ〜!!」。
リクエストがあります。富士手袋工業さんと取り引きがあるなら、
タオル生地で作った5本指も取り扱ってほしいです。
商品名は確か「タオルックス」みたいなだったと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。検討してみます。

対象商品:
18830568
2022-10-18
用途:
秋冬に安全靴の中に履きました。
運輸・通信業

肌触りが良く暖かくて、耐久性もありまた買おうと思いました。

対象商品:
18830543
2021-11-04
用途:
普段着として。但し人前で靴を脱がない日のみ。
教育・研究機関

履き心地はとても快適。ただしきなりの色が気になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする