165 絹はいいぞぉ!! 5本指 4足組 天牛(富士手袋工業) 18830577

165 絹はいいぞぉ!! 5本指 4足組 天牛(富士手袋工業) 18830577 165 絹はいいぞぉ!! 5本指 4足組 天牛(富士手袋工業) 18830577 165 絹はいいぞぉ!! 5本指 4足組 天牛(富士手袋工業) 18830577

絹はいいぞぉ!! 5本指 4足組

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4足) 注文コード18830577 品番165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

絹はタンパク質を主成分とし、18種類のアミノ酸を含む健康的な素材です。
自然素材のシルクと綿との交織で、冬は温かく、夏は涼しく、季節の変わりめは程良い履心地で、オールシーズン快適です。
吸汗性・発散性・保温性に優れ、ポリウレタン使用と土踏まずサポート加工で、足にピッタリフィットします。

グレー 材質絹、綿、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)24〜27 指タイプ5本指 入数4足 機能吸汗性、発散性、保温性 丈区分レギュラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
毎日
飲食業

女性でも、このサイズで履き心地よく着用できています。

対象商品:
18830568
2024-08-20
用途:
外反母趾となり、指のケア
卸売・小売業

今迄、丸形のソックスのみ履いていたが、外反母趾となり、親指が人差し指に乗っかる様になり、指同士の保護を兼ね、5本指の物を同メーカーから複数種類買って試しているが、5本足は思いのほか非常に良い。只、この絹はいいぞは混紡であり、絹の感触はというと、余り感じられないというのが、正直な感想だが、コスパ上文句は言えない。同メーカーの5本指で別の物が履き心地が良い為、今後リピートする。

対象商品:
18830543
2023-10-16
用途:
山仕事
教育・研究機関

さらっとした履き心地と適度なフィット感で気持ちいいです。

対象商品:
18830543
2023-08-15
用途:
農作業全般。
農・林・水産業

この靴下、一旦はいたら、もう、他の靴下履けません。

対象商品:
18830568
2023-08-03
用途:
スポーツ、家庭菜園
サービス業

サラサラで快適です。指先が蒸れず冬場も冷たくならないと
思います。

対象商品:
18830568
2023-04-14
用途:
通常時や作業時に

キャッチフレーズ通り、「絹はいいぞ〜!!」。
リクエストがあります。富士手袋工業さんと取り引きがあるなら、
タオル生地で作った5本指も取り扱ってほしいです。
商品名は確か「タオルックス」みたいなだったと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。検討してみます。

対象商品:
18830568
2022-10-18
用途:
秋冬に安全靴の中に履きました。
運輸・通信業

肌触りが良く暖かくて、耐久性もありまた買おうと思いました。

対象商品:
18830543
2021-11-04
用途:
普段着として。但し人前で靴を脱がない日のみ。
教育・研究機関

履き心地はとても快適。ただしきなりの色が気になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする