M-3316 シルバーキャンピングジャバラマット CAPTAIN STAG 18830622 M-3316 シルバーキャンピングジャバラマット CAPTAIN STAG 18830622 M-3316 シルバーキャンピングジャバラマット CAPTAIN STAG 18830622

シルバーキャンピングジャバラマット

(10件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18830622 品番 M-3316
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パッと広げて敷くだけ。
すわり心地ソフトです。
折りたたんで収納なのでコンパクト

サイズL 材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム シルバー 幅(cm)120 長さ(cm)200 厚さ(cm)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
軽ワゴンの荷台に敷いています。
株式会社瑞穂屋 様 (卸売・小売業)

精米の配送に際し、軽ワゴンの荷台に敷いています。大きさもちょうど良く、荷台の振動、熱を伝えにくく、荷物にやさしいです。アルミマットの中でもお値打ち価格でコスパ良いです。

対象商品:
18830638
2019-07-09
用途:
マットとして

布団の下に敷く断熱マットとして冬場に使用。安くて良い。

対象商品:
18830622
2018-12-06
用途:
キャンプ時のマットに使用
その他業種

暖かくて冬でもゆっくり寝られました。
とても良い品物です。使わないときは、椅子としても利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18830638
2018-10-18
用途:
オフィスヨガ
モリリン株式会社 様 (卸売・小売業)

オフィスヨガに使ってます。災害用で購入しましたが使い勝手いいですね。

対象商品:
18830638
2018-02-06
用途:
合宿のふとん下に防寒目的で使用
教育・研究機関

フローリングにふとんを敷くにあたり、防寒用に購入しました。
10人分のふとんが必要で、貸しふとんを利用しましたが、少しでも安価で防寒対策できるものを足したかったので、満足しています。

対象商品:
18830622
2017-10-19
用途:
車内泊用目隠し
その他業種

ハスラー用に購入 計算上フロント以外は1200×2000でちょうど作成できるはず。暇にな時に作成したいと思いおます。

対象商品:
18830622
2017-09-03
用途:
車の整備用(寝板?)に使用

車整備の寝る板として使用。 半分に(3つ折れ分づつ)カットして使っています。
油汚れも拭けば取れるし、滑りも良く、床の温度も伝わりにくくいいいです。

対象商品:
18830638
2017-02-24
用途:
車の下回り作業に

持ち運び用の寝板代わりに購入しました。畳むとコンパクトなので車載していてもさほど邪魔になりません。
表面の滑りも良く、汚れても拭き取れるので意外と重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする