UB-3018 インフレーティング ごろ寝マット CAPTAIN STAG 18830665 UB-3018 インフレーティング ごろ寝マット CAPTAIN STAG 18830665 UB-3018 インフレーティング ごろ寝マット CAPTAIN STAG 18830665

インフレーティング ごろ寝マット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18830665 品番UB-3018
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大人2人でゆったり座れる長座布団としても!
お昼寝マットに最適!
バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。

ブルー 収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59 材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂 質量(g)約900 幅(cm)55 長さ(cm)120 厚さ(cm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
OAデスクに敷いて、心電図測定、キャンプではない
教育・研究機関

実習の簡易ベットではなく、OAデスク180p幅にしいて、被験者役を仰臥位にするときに使っています。ちょっと短いので、机の淵がよくわかります。アクリル毛布よりは、一時的な寝心地はいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする