曜日別特売
FHF32EX-N-HX-S 蛍光灯 Hf形 モノタロウ 18831874

FHF32EX-N-HX-S 蛍光灯 Hf形 モノタロウ 18831874
FHF32EX-N-HX-S 蛍光灯 Hf形 モノタロウ 18831874
FHF32EX-N-HX-S 蛍光灯 Hf形 モノタロウ 18831874
モノタロウ

蛍光灯 Hf形

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(25本)注文コード18831874品番FHF32EX-N-HX-S
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高効率ですので、消費電力が少なくなります。

用途
室内の照明に
種別32W形口金G13定格出力(W)32(高出力45)管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用全光束(Lm)3450(高出力4950)管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
注意
※このランプは、「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき720/税込792
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1につき960/税込1,056
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 施設内での蛍光灯取り替え
医療・福祉・介護関連業

まとめ買いもでき、非常に役にたっていますので今後も利用させていただきます。

2025-04-23
用途: 会社の蛍光灯の入替
株式会社松野卸売・小売業

蛍光灯の入れ替えが出来て明るくなりました。安い商品が手に入ったので助かりました。

対象商品 : 18831874
2024-01-13
用途: 古くなった蛍光灯と交換
有限会社黒沢温泉喜三郎サービス業

既に、Hf形の蛍光管は市中の小売店では随分価格がたかくなってしまいました。
国内メーカーでは、国内生産していないんでしょうか?
そのようななか、ウチではまだまだ蛍光灯の設備はつかっておりますので、適切な価格で蛍光管が入手できるのはありがたいです。
使用感も大手メーカーの同等品と変わりません。

2が参考にしています
対象商品 : 18831874
2023-05-22
用途: 工房内の照明用
その他業種

同時期に複数の蛍光灯が切れてしまうことがあるので、いつでも替えられるようにしています。25本入りでこの金額はありがたく、明るさも寿命も特に問題なく使えていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18831874
2023-05-30
用途: 室内の照明

大手メーカーが次々と蛍光灯の生産を中止し、一時期高騰していましたが、モノタロウさんのこの製品を見つけ助かりました。継続して販売してください!

対象商品 : 18831874
2023-10-31
用途: 社内用

定価価格でありがたい。
品質も問題なく大手メーカー品と変わらないです。
ずっとこの価格のままでお願いします。

対象商品 : 18831874
2022-05-18
用途: 事務所の照明として
サービス業

値段も安くて機能性は他の家電メーカーに劣らず、非常に助かりました。

対象商品 : 18831874
2022-01-21
用途: 薬局内の照明
ソーマTK株式会社医療・福祉・介護関連業

低価格ですが大手メーカー製の物と比べても全く遜色のない明るさです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする