Pioneer(パイオニア)
Pioneer(パイオニア)の 電話機・ファックス
Pioneer(パイオニア)の 電話機
電話機アクセサリ フラッシュベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18832154
品番
TF-TA21-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光と音で電話の着信をお知らせ。スイッチ切替で光と音の使い分けもできます。
環境にやさしい電池、電源不要。お使いの電話機/FAXにかんたん接続。
色
ホワイト
付属品
接続コード(6極2芯 約1.5m)、自立スタンド、取扱説明書
セット内容
アクセサリ
用途
ベルを鳴らさずに電話の着信を知りたい時、電話のベルが聞こえにくい場合など
仕様
【光スイッチ】入/切(白)、【ベル音スイッチ】入/切
質量(g)
【本体】約83、【スタンド装着時】約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【本体】約60×103×34(突起部含まず)、【自立スタンド装着時】約65×115×65
接続
6極2芯
注意
※ホームテレホン、ビジネスホン、ローゼット式の電話機などでは使用できません
※本製品に電話機本体の着信音を無音にする機能はありません
※LEDの光のみで使用される場合は電話機本体の音量を調節してください
※本製品とモジュラーコンセントの間に長いコードを使用すると正常に動作しない場合があります(推奨コード長:10m以内)
※すべての回線、電話機/FAXで動作を保証するものではありません