LEDヘッドライト USB充電式 オーヴァ VA-03R

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18832233 品番VA-03R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB充電式。オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面。

電球の種類LED 付属品ヘッドバンド、Micro USBケーブル 仕様ブーストモード搭載(スイッチ長押し)、1m落下耐久、耐塵・1m防水(IP67準拠) 質量(g)約75 本体質量(g)75 全光束(Lm)270(Highモード)、150Lm(Midモード)、50(Ecoモード)、7(サブ暖色LED) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40.2×72.2×34 保護等級耐塵・1m防水仕様(IP67準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED1灯、高輝度Φ5mm暖色LED1灯 輝度約1140カンデラ(Highモード) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V600mAh 連続点灯時間1.5h(Highモード)、6h(Midモード)、12h(Ecoモード)、50h(サブ暖色LED) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 耐水性防浸タイプ 充電方式USB充電タイプ 光束(Lm)250(ブーストモード時)、150(Highモード時) 明るさ(Lm)250(ブーストモード時)、150(Highモード時) 実用点灯時間約4.5(Highモード)、約10(Midモード)、約17(Ecoモード)、約50(暖色LED) 照射距離(m)約55(最大時) 点灯時間約1.5時間(Highモード)/ 6時間(Midモード)/ 12時間(Ecoモード)/ 50時間(Warm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34 最大点灯時間約4.5(Highモード)、約10(Midモード)、約17(Ecoモード)、約50(暖色LED)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18832233
2022-12-14
用途:
防水工事
建設業・工事業

2番目の明るさでも普通に仕事できます。充電することを厭わなければ使いやすいと思います。

対象商品:
18832233
2022-11-20
用途:
機械部分の内部のメンテナンスに使用
農・林・水産業

充電式で乾電池がいらない。明るさも充分でゴムバンドもしっかりとしている。

対象商品:
18832233
2022-04-07
用途:
電気工事作業の配線工事、配管工事等で。
電気・ガス・熱供給・水道業

とても使いやすく便利です。
明るさも充分あり助かります。

対象商品:
18832233
2021-06-01
用途:
農作業・草刈り等
岡山理科大学 様 (教育・研究機関)

2000円〜4種類買いましたが、ダントツで広角を非常に明るく照らしてくれます。
暑い時期になってきて、夕暮れの作業が多いですがこれ1つあれば問題ないです。
midで使ってますが、十二分に明るいです。
同じGENTOS でも、値段でこんなに違うのですね。 highだと1.5時間みたいですが、そこだけネックといえばネック。しかしこの明るさでは使いません。

対象商品:
18832233
2021-05-21
用途:
暗くなってからの農作業
岡山理科大学 様 (教育・研究機関)

値段が高い分やはりいいです。広角でかなり明るいです。
最大明度では1.5時間なので、明るさを一つ落として作業しています。
バッテリー容量を多くして長い作業時間ができるものはそれなりの価格なのでしょう。

対象商品:
18832233
2020-02-26
用途:
通信機器の現地据え付け調整作業時
技研電子株式会社 様 (運輸・通信業)

明るさが3段階+オレンジ灯があり、その時に適した照度が選択できるので使い勝手が非常に良いです。他の社員からも良いとの言葉を頂く。

対象商品:
18832233
2020-04-11
用途:
内装工事
建設業・工事業

特にありませんが、できる事なら、軽くて明るい方がいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
18832233
2019-12-05
用途:
自動車出張修理
ジーケーサービス 様

非常に気に入りました! リピ買いです(^▽^)/

今までは乾電池タイプを使用していましたが、長時間の作業だと電池交換が面倒でした。
エネループを使用していたので電池代はかからないにしても、交換用の充電済みエネループを何本も持つ必要があり不便でした・・・

しかし、このライトは携帯を充電するmicro-USBを挿すだけですのでとても簡単です!
同じライトを2個購入したので、片方が電池切れになればもう1個のライトを使用しその間に充電しておく、といった使い方をしています。

Highモードの照射は非常に明るいです! ただ電池の消耗が激しいので手元の作業時の普段使いにはMidモードで使っています。(Midモードでも今まで使っていたライトと同じレベル)
また、扇状に照らすので見やすく気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする