エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
カジュアルトート 特小 (ホック付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18833563
品番
LC528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リユースにうれしいホック付き仕様。雑貨商品の持ち帰りバッグや福袋に最適。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×190×100
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g