カジュアルトート A4横 (ホック付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×4袋) 注文コード 18833719 品番 LC529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。 ショッパーバッグや福袋などにもオススメです。

ライトピンク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×240×90 仕様ホック付き 材質ポリプロピレン不織布 生地目付75g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする