エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
シンプルトート 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
18834297
品番
LC731N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルでリーズナブルなマチ付きタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
色
アカ
サイズ
小
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×330×100
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g