エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×4袋)
注文コード
18834875
品番
LC920N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×350×0
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g