エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の 袋・ラッピング用品
エーワン[不織布]の 不織布袋
エーワン[不織布]の 不織布バック
アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
色
黒
注文コード
18834884
品番
LC920N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×350×0
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g