アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×4袋) 注文コード 18834945 品番 LC920N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。

パステルブルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×350×0 仕様マチなし 材質ポリプロピレン不織布 生地目付40g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする