床用ひび割れ補修材(アスファルト用)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(600g) 注文コード18835102 品番S024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ひび割れに流し込むだけで簡単補修。
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。

ブラック 用途屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修。 塗り面積(m2)約14(5mm幅で5mm深さ) 乾燥時間(時間)(表面)夏期/約3、冬期/約6、(内部硬化)30 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18835102
2022-05-02
用途:
舗装の継ぎ目
農・林・水産業

舗装の継ぎ目がひび割れしたため、この商品で補修しましたが、うまく補修できました。

対象商品:
18835118
2021-11-30
用途:
アスファルト補修

工場のアスファルトのひび割れ補修で使いました。案外粘度が低いので隙間に良く入ります。ただ厚くなってしまうと引けが出ます。

対象商品:
18835102
2021-10-12
用途:
アスファルトのひび割れ補修

アスファルトの亀裂の補修をしました。翌朝、凹みがありましたので、埋めました。また翌日も、凹みがありました。事前にモルタルを流し込んだ方が良かったようです。

対象商品:
18835102
2021-08-07
用途:
上から石をまぶすとより良いです
製造業

草がアスファルトを突き破って生えたので補修用に買いました。
最初はテカるのでちょっと目立ちますが数日経つと馴染んで目立たなくなります。

塗布したあとにアスファルトの石を上からまぶすとほとんどわからないくらい同化してくれます。

2021-12-03
用途:
硬化前に変色

冬季は硬めなので充填が大変。硬化前に雨が降り色が白くならりました。

対象商品:
18835118
2021-09-24
用途:
駐車場の補修
公益財団法人モラロジー道徳教育財団 様 (教育・研究機関)

使い勝手はいいのですが、残り5%位なかなか出てこない。

対象商品:
18835118
2020-09-06
用途:
駐車場のひび割れ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ひび割れが見た目以上に深く粘度が低い本品では中に流れ込んでしまい
25mのはずが約5mで使い切ってしまい追加注文が必要となりました。
真夏の炎天下ではやわらかいのかなとも思いました。
しかし出来栄えは非常にきれいです。

対象商品:
18835118
2020-04-21
用途:
駐車場のアスファルト亀裂の補修
医療・福祉・介護関連業

アスファルト亀裂の補修のため使用し、作業前にお湯で50度位に温めて使用しました。粘張度が低くなり5mm幅の亀裂にスムーズに充填することが出来ました。表面硬化も早く大変良い仕上がりに満足してます。北海道なので冬季間亀裂から水が入り凍上すると大変なので隙間なく充填することが出来良い製品を購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする