アスファルトの亀裂の補修をしました。翌朝、凹みがありましたので、埋めました。また翌日も、凹みがありました。事前にモルタルを流し込んだ方が良かったようです。
草がアスファルトを突き破って生えたので補修用に買いました。
最初はテカるのでちょっと目立ちますが数日経つと馴染んで目立たなくなります。
塗布したあとにアスファルトの石を上からまぶすとほとんどわからないくらい同化してくれます。
冬季は硬めなので充填が大変。硬化前に雨が降り色が白くならりました。
ひび割れが見た目以上に深く粘度が低い本品では中に流れ込んでしまい
25mのはずが約5mで使い切ってしまい追加注文が必要となりました。
真夏の炎天下ではやわらかいのかなとも思いました。
しかし出来栄えは非常にきれいです。
アスファルト亀裂の補修のため使用し、作業前にお湯で50度位に温めて使用しました。粘張度が低くなり5mm幅の亀裂にスムーズに充填することが出来ました。表面硬化も早く大変良い仕上がりに満足してます。北海道なので冬季間亀裂から水が入り凍上すると大変なので隙間なく充填することが出来良い製品を購入しました。